Walter Wnmg080408-mm5 Wsm30s | Torna Ucu, 1/2 İnç Yazılı Daire, Nötr, 4.76 Mm Kalın, Mm5 Talaş Kırıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS WNMG080408-MM5 WSM30S Torna Ucu, 1/2 İnç Yazılı Daire, Nötr, 4.76 mm Kalın, mm5 Talaş Kırıcı | CU9REH 450D30

WALTER TOOLS WNMG080408-MM5 WSM30S Torna Ucu, 1/2 İnç Yazılı Daire, Nötr, 4.76 mm Kalın, mm5 Talaş Kırıcı

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9REH Modeli: WNMG080408-MM5 WSM30SÇapraz Referans: 450D30

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€23.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Uç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB80 Trigon Torna Ucu, Nötr, A27 Talaş Kırıcı | CU9QYA 56ML03 WCMW040204 WCB80€112.85
WALTER TOOLS WCMW030202 WCB80 Trigon Torna Ucu, Nötr, A27 Talaş Kırıcı | CU9QYB 56MK36 WCMW030202 WCB80€112.85
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB80 Trigon Torna Ucu, Nötr, A27 Talaş Kırıcı | CU9QYC 56ML23 WCMW050304 WCB80€112.85
WALTER TOOLS WCMW020102 WCB80 Trigon Torna Ucu, Nötr, A27 Talaş Kırıcı | CU9QYD 56MK01 WCMW020102 WCB80€112.85
WALTER TOOLS WCMW030204 WCB80 Trigon Torna Ucu, Nötr, A27 Talaş Kırıcı | CU9QYE 56MK35 WCMW030204 WCB80€112.85
WALTER TOOLS WCGT050304-X15 WTP35 Trigon Torna Ucu, Nötr, X15 Talaş Kırıcı | CU9QYF 56ML17 WCGT050304-X15 WTP35€30.95
WALTER TOOLS WCGT020102-X15 WXM15 Trigon Torna Ucu, Nötr, X15 Talaş Kırıcı | CU9QYG 56MJ90 WCGT020102-X15 WXM15€32.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS WNMG080408-MM5 WSM30S Torna Ucu, 1/2 İnç Yazılı Daire, Nötr, 4.76 mm Kalın, mm5 Talaş Kırıcı
€23.18 / Adet