WARN 101025 Atv/Utv Elektrikli Vinç Çekme, 14.3 Fpm, 2500 Lbs. Katman Yük Kapasitesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Vinç |
1. Katman Hat Hızı | 14.3 fpm |
1. Katman Yük Kapasitesi | 2500 lbs. |
Debriyaj Tipi | Döner Uç Kapağı |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 10 ft. |
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 27 ft. |
Tam Yük Amperi | 159A |
Dişli Oranı | 153:1 |
Dişli Tipi | 3 Aşamalı Gezegen |
Motor gücü | 1.1 hp |
Yüksüz Hat Hızı | 17.5 fpm |
Toplam yükseklik | 4 47 / 64 " |
Uzunluk | 13 3 / 16 " |
toplam Genişlik | 13 3 / 16 " |
Halat Malzemesi | gal.vanized Çelik Kablo |
Voltaj derecesi | 12V DC |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Motor gücü | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101035 | 192A | 1.2 hp | 13.35 " | 13.35 " | €482.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00