Warner Electric Cbc-150-2 | Debriyaj/fren Kontrolü | 2dbp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Debriyaj / fren Kontrolü | AB9HDA 2DBP1

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Debriyaj/fren Kontrolü

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9HDA Modeli: CBC-150-2Çapraz Referans: 2DBP1
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
€1,287.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Debriyaj / Fren Kontrolü
Ortam (C)-29 - 45
işlevAC Voltajını DC Voltajına Dönüştür
Yükseklik9 / 16 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi220 / 240 VAC
uzunluk3 1 / 3 "
MountsStandart Modül Kablo Kanalı Kutusu hakkında
Durum GöstergesiYeşil LED, Debriyaja Gücün Verildiğini, Kırmızı LED ise Fren Gücünü Gösterir
voltaj Çıkışı90 VDC
genişlik2.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikGiriş Gerilimi+uzunlukgenişlikÜcret
WARNER ELEKTRİK CBC-150-1 Kontrol 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACDebriyaj / Fren Kontrolü3 1 / 3 "2.187 "€378.50
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Motor Montaj Kiti | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Motor Montaj Kiti11 "9.25 "€524.42
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Motor Montaj Kiti | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Motor Montaj Kiti11 "9.25 "€505.73
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Motor Montaj Kiti | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Motor Montaj Kiti12 "11.5 "€825.86
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kapak Kiti | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Kapak Takımı2 29 / 32 "2 13 / 16 "€51.02
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Boru Kutusu | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Boru Kutusu3.25 "2.187 "€80.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Debriyaj/fren Kontrolü
€1,287.51 / Adet