Watt 007 M1 1 1/2 - 2 2. Kontrol Kiti | 6cuk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 007 M1 1 1/2 - 2 2. Kontrol Kiti Tamir Takımı 007 M1 1-1 / 2 - 2 In | AE8FDG 6CUK9

WATTS 007 M1 1 1/2 - 2 2. Kontrol Kiti Tamir Takımı 007 M1 1-1/2 - 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FDG Model: 007 M1 1 1/2 - 2 2. Kontrol KitiÇapraz Referans: 6CUK9
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
€194.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İkinci Çek Valf Onarım Seti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 007 M1 1 1/2 - 2 2. Kontrol Kiti Tamir Takımı 007 M1 1-1/2 - 2 In
€194.38 / Adet