WATTS 007M2-QT 1 1/4 Çift Çek Valf Tertibatı, Sıralı, Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, 1 1/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Bronz döküm |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
Disk Malzemesi | silikon |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 7 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1-1 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | NPT |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Çıkış Boyutu | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Koltuk malzemesi | beden | Valf Tipi | genişlik | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007M2QTS-3/4 " | - | Bronz | - | - | 3 / 4 " | - | 6.875 " | - | €471.96 | ||
007MIQTS-1 | - | Bronz | - | - | 1" | - | 7.25 " | - | €650.32 | ||
007MIQTS-S | - | Bronz | - | - | 2" | - | 8.75 " | - | €1,078.02 | ||
007M1-QT-S 2 | 2" | Bronz | silikon | Mühendislik Plastik | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | - | 2" | €1,376.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
U007M1-LF 2 | 2" | Bronz | Kauçuk | - | - | Kapatma Valfi Yok | - | 2" | €1,154.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
U007M1-QT2 | 2" | Bronz | Kauçuk | - | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | - | 2" | €1,291.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | Bronz | silikon | Mühendislik Plastik | - | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | - | 1-1 / 2 " | €1,156.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00