WATTS LF777S-04 3 Y Süzgeç, 3 İnç Giriş, 3 İnç Çıkış, 3/64 Ekran Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Kapak Malzemesi | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Conta Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | LF777S |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 3 / 64 " |
Süzgeç | Y |
Model | Kapak Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Tutucu Kapak Tipi | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777SM1-60 1 1/4 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 60 GÖZ | €380.39 | |
LF777SM1-100 1 1/4 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 100 GÖZ | €380.39 | |
LF777SM1-40 1 1/4 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 40 Mesh | €380.39 | |
LF777SM1-60 1 1/2 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 2 " | 1" | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 60 GÖZ | €422.84 | |
LF777SM1-100 1 1/2 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 2 " | 1" | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 100 GÖZ | €422.84 | |
LF777S-40 1 1/2 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 2 " | 1" | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 40 Mesh | €422.84 | |
LF777SM1-80 1 1/2 | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | 1 1 / 2 " | 1" | Kapatma Fişiyle Tıklandı | 80 Mesh | €422.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00