Watts 1 174a-050 | Emniyet Tahliye Valfı 1 İnç 50 Psi Bronz | 26x184 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 174A-050 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 50 Psi Bronz | AB8QZR 26X184

WATTS 1 174A-050 Emniyet Tahliye Valfi 1 İnç 50 Psi Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QZR Modeli: 1 174A-050Çapraz Referans: 26X184
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
€506.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
BtuH1,470,000
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı50 psi
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik5.75 "
Uzunluk3"
basınç Aralığı30 - 150 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet
UPC098268818581

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKoltuk malzemesiBtuHDisk MalzemesiYay malzemesiFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
WATTS 3/4 174A-050 Emniyet Ventili 3/4 İnç 50 Psi Bronz | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronz950,000silikonPaslanmaz çelik50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.16
WATTS 3/4 174A-075 Emniyet Ventili 3/4 İnç 75 Psi Bronz | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronz1,320,000silikonPaslanmaz çelik75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 3/4 174A-100 Emniyet Tahliye Vanası 3 / 4in 100 Psi Bronze | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronz1,695,000silikonPaslanmaz çelik100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.01
WATTS 3/4 174A-125 Emniyet Tahliye Vanası 3 / 4in 125 Psi Bronz | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronz2,070,000silikonPaslanmaz çelik125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 3/4 174A-150 Emniyet Tahliye Vanası 3 / 4in 150 Psi Bronze | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronz2,445,000silikonPaslanmaz çelik150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 1 174A-150 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 150 Psi Bronz | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronz3,795,000silikonPaslanmaz çelik150 psi1"1"5.75 "€507.69
WATTS 1 1/4 174A-150 Emniyet Valfi 1-1 / 4 İnç 150 Psi | AB8QZU 26X186 1 1/4 174A-150Bronz6,340,000silikonPaslanmaz çelik150 psi1.25 "1.25 "8.375 "€794.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 174A-050 Emniyet Tahliye Valfi 1 İnç 50 Psi Bronz
€506.06 / Adet