Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/2 LF 26AA Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 ila 25 Psi | AE3JFN 5DMD1

WATTS 1/2 LF 26AA Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 ila 25 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JFN Modeli: 1/2 LF 26AAÇapraz Referans: 5DMD1
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
€194.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Yükseklik4.375 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.125 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Basınç Ayar Aralığı1 - 25 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
WATTS 1/4 LF 26AA Basınç Regülatörü 1/4 İnç 1 ila 25 Psi | AE3JFK 5DMC7 1/4 LF 26AA1 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€89.93
WATTS 1/4 LF 26AB Basınç Regülatörü 1/4 İnç 3 ila 50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€92.70
WATTS 3/8 LF 26AB Basınç Regülatörü 3/8 İnç 3 ila 50 Psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€99.97
WATTS 1/2 LF 26AB Basınç Regülatörü 1/2 İnç 3 ila 50 Psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€193.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/2 LF 26AA Basınç Regülatörü 1/2 İnç 1 ila 25 Psi
€194.78 / Adet