Watts 1/2 Lf1170m2-pex | Karışım Vanası Pirinç 23 Gpm 5-9/16 İnç Yükseklik | 15w072 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Karışım Vanası Pirinç 23 Gpm 5-9 / 16 İnç Yükseklik | AA7EGE 15W072

WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Karışım Vanası Pirinç 23 Gpm 5-9/16 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7EGE Modeli: 1/2 LF1170M2-PEXÇapraz Referans: 15W072
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
€319.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Akış hızı23 dev / dak
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40 Derece ila 85 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 200 Derece F
Giriş TipiFNPT
Maks. Basınç150 psi
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik5 9 / 16 "
toplam Genişlik5.25 "
Sıcaklık. menzil90 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAkış hızıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
WATTS 3/4 LF MMV-US Karışım Vanası Pirinç 0.5 ila 20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-ABD80 Derece ila 120 Derece F0.5-20 galon / dk3 / 4 "Lehim3 / 4 "Lehim5.437 "4.875 "€292.62
WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2" Karışım Vanası Pirinç 0.5 - 23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 Derece ila 160 Derece F0.5-23 galon / dk1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "€292.15
WATTS 1/2 LF 1170-US Karışım Vanası Pirinç 0.5 - 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4 1/2 LF 1170-ABD90 Derece ila 160 Derece F0.5-23 galon / dk1 / 2 "Lehim1 / 2 "Lehim5.437 "4.875 "€285.97
WATTS 3/4 LF 1170-US Karışım Vanası Pirinç 0.5 - 23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-ABD90 Derece ila 160 Derece F0.5-23 galon / dk3 / 4 "Lehim3 / 4 "Lehim5.437 "4.875 "€320.53
WATTS 1/2 LF MMV-PEX Karışım Vanası Pirinç 20 Gpm 125 Psi'de | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 Derece ila 120 Derece F20 psi'de 125 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "€273.16
WATTS 3/4 LF MMV-PEX Karışım Vanası Pirinç 20 Gpm 125 Psi'de | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 Derece ila 120 Derece F20 psi'de 125 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "€242.77
WATTS 1 LF MMV-PEX Karışım Vanası Pirinç 20 Gpm 125 Psi'de | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 Derece ila 120 Derece F20 psi'de 125 gpm1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "€193.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Karışım Vanası Pirinç 23 Gpm 5-9/16 İnç Yükseklik
€319.29 / Adet