Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Su Basınç Regülatör Vanası 1/2 İnç | AB8QXH 26X116

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Su Basıncı Regülatör Vanası 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QXH Modeli: 1/2 LF25AUB-HP-Z3Çapraz Referans: 26X116
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
€238.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Basınç Regülatör Vanası
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Bağlantı TürüFIP
Yükseklik7"
Giriş Boyutu1 / 2 "
uzunluk6.375 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.160 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Basınç Ayar Aralığı75 - 125 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüYükseklikGiriş BoyutuuzunlukÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
WATTS 1 LFU5B-LP-Z3 Su Basıncı Düzenleyici Vana 1 İnç | AB8QXG 26X115 1 LFU5B-LP-Z3FNPT Birliği x FNPT7.375 "1"6.75 "1"10 - 35 psi€431.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/2 LF25AUB-HP-Z3 Su Basıncı Regülatör Vanası 1/2 İnç
€238.93 / Adet