Watts 1/2 Ss263ap-m1-ab 3-50 Psi | 1kcl9 Basınç Regülatörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI Basınç Regülatörü 1/2 İnç 3 ila 50 Psi | AB2AJL 1KCL9

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI Basınç Regülatörü 1/2 İnç 3 ila 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AJL Modeli: 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSIÇapraz Referans: 1KCL9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,208.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Yükseklik4.75 "
Giriş Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.125 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Basınç Ayar Aralığı3 - 50 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBasınç Ayar AralığıÜcret
WATTS 1/2 SS263AP-M1-AC 10-125PSI Basınç Regülatörü 1/2 İnç 10 ila 125 Psi | AB2AJM 1KDL1 1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI10 - 125 psi€901.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI Basınç Regülatörü 1/2 İnç 3 ila 50 Psi
€1,208.73 / Adet