Watts 1/4 Lf215m1 0-50 | Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 - 50 Psi | 25cc58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0-50 Psi | AF8EDB 25CC58

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 - 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EDB Modeli: 1/4 LF215M1 0-50Çapraz Referans: 25CC58
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
€635.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiPirinç
uymaKurşunsuz
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik6"
Giriş Boyutu1 / 4 "
uzunluk4.25 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Basınç Ayar Aralığı0 - 50 psi
Conta MalzemesiBuna N
UPC098268856552

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)19.37
Gemi genişliği (cm)11.27
HS kodu8481100020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Basınç Regülatörü 3/8 İnç 0-50 Psi | AF8EDC 25CC59 3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "€645.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 - 50 Psi
€635.08 / Adet