Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/4 LF27 Sıralı V Süzgeç Paslanmaz Çelik 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64

WATTS 1/4 LF27 Sıralı V Pislik Tutucu Paslanmaz Çelik 1/4 FNPT x FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NGE Modeli: 1/4 LF27Çapraz Referans: 29YL64
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
€46.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı V Süzgeç
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Yükseklik1-11 / 6 "
Gövde MalzemesiKurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım
uzunluk1 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı210 Derece F
Maks. Basınç250 psi
0.025 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Ekran Alanı (Sq.-In.)0.03 metrekare inç
Ekran Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)6.19
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)3.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukBoru BoyutugenişlikÜcret
WATTS 1/8 LF27 Sıralı V Süzgeç Paslanmaz Çelik 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63 1/8 LF271.437 "1.75 "1 / 8 "1.75 "€42.97
WATTS 3/8 LF27 Sıralı V Süzgeç Paslanmaz Çelik 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "€76.66
WATTS 1/2 LF27 Sıralı V Süzgeç Paslanmaz Çelik 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66 1/2 LF272.625 "2.75 "1 / 2 "2.75 "€81.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/4 LF27 Sıralı V Pislik Tutucu Paslanmaz Çelik 1/4 FNPT x FNPT
€46.65 / Adet