Watts 1/4 Lfn388-c | Atmosferik Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt | 46a958 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosferik Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosferik Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RHP Modeli: 1/4 LFN388-CÇapraz Referans: 46A958

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€272.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Atmosferik Vakum Kırıcı
uymaCSA
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik2 5 / 16 "
MalzemeDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç125 psi
Fok balığısilikon
beden1 / 4 "
Sıcaklık. menzil180 Derece F
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)7.78
Gemi uzunluğu (cm)5.55
Gemi genişliği (cm)4.76
HS kodu8481301090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikbedenÜcret
WATTS 3/8 LFN388-C Atmosferik Vakum Kesici 3/8 İnç Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "€355.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosferik Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt
€272.86 / Adet