Watts 1 740-050 | Emniyet Tahliye Valfi 1 X 1-1/4 İnç 50 Psi | 26x152 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1 740-050 Güvenlik Tahliye Vanası 1 x 1-1 / 4 İnç 50 Psi | AB8QYN 26X152

WATTS 1 740-050 Emniyet Tahliye Valfı 1 x 1-1/4 İnç 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QYN Modeli: 1 740-050Çapraz Referans: 26X152
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
€451.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiDemir
BtuH1,899,000
Disk Malzemesisilikon
Fabrika Ayar Basıncı50 psi
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1.25 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik7.25 "
Uzunluk3.5 "
basınç Aralığı30 - 75 psi
Koltuk malzemesiBronz
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet
UPC098268817454

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBtuHDisk MalzemesiKoltuk malzemesiYay malzemesiFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 3/4 740-050 Emniyet Valfi 3/4 x 1 İnç 50psi Demir | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000silikonBronzPaslanmaz çelik50 psi3 / 4 "1"€250.62
WATTS 3/4 740-075 Emniyet Valfi 3/4 x 1 İnç 75 Psi Demir | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000silikonBronzPaslanmaz çelik75 psi3 / 4 "1"€235.32
WATTS 1 740-075 Güvenlik Tahliye Vanası 1 x 1-1 / 4 İnç 75 Psi | AB8QYP 26X153 1 740-0753.5 "2,649,000silikonBronzPaslanmaz çelik75 psi1"1.25 "€429.92
WATTS 1 1/4 740-050 Emniyet Valfi 1-1 / 4 x 1-1 / 2 İnç 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000silikonBronzPaslanmaz çelik50 psi1.25 "1.5 "€708.25
WATTS 1 1/4 740-075 Emniyet Valfi 1-1 / 4 x 1-1 / 2 İnç 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000silikonBronzPaslanmaz çelik75 psi1.25 "1.5 "€709.22
WATTS 1 1/2 740-050 Emniyet Valfi 1-1 / 2 x 2 İnç 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000silikonBronzPaslanmaz çelik50 psi1.5 "2"€1,004.78
WATTS 1 1/2 740-075 Emniyet Valfi 1-1 / 2 x 2 İnç 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000silikonBronzPaslanmaz çelik75 psi1.5 "2"€976.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1 740-050 Emniyet Tahliye Valfı 1 x 1-1/4 İnç 50 Psi
€451.40 / Adet