Watts 1/8 Duo-vent Npt | Otomatik Çift Havalandırma Sıcak ve Soğuk 1/8 In | 3ejf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Otomatik Çift Havalandırma Sıcak ve Soğuk 1/8 In | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Otomatik Çift Havalandırma Sıcak ve Soğuk 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WTQ Model: 1/8 DUO-VENT NPTÇapraz Referans: 3EJF7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Çift Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra Malzemesipolietilen
Giriş Boyutu1 / 8 "
Maks. Basınç150 psi
Min. basınç1.45 psi
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 240 Derece F
Havalandırma Dia.15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)11.3
Gemi uzunluğu (cm)22.2
Gemi genişliği (cm)15.9
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (3 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Otomatik Çift Havalandırma Sıcak ve Soğuk 1/8 In
€18.87 / Adet