Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 1/8 LF560 0-60 Basınç Regülatörü 1/8 İnç 0 - 60 Psi | AB8QYF 26X145

WATTS 1/8 LF560 0-60 Basınç Regülatörü 1/8 İnç 0 ila 60 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QYF Modeli: 1/8 LF560 0-60Çapraz Referans: 26X145
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
€120.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç düzenleyici
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı1 / 8 "
Yükseklik2"
Giriş Boyutu1 / 8 "
uzunluk1.5 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu1 / 8 "
Basınç Ayar Aralığı0 - 60 psi
Conta MalzemesiBuna N

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBasınç Ayar AralığıÜcret
WATTS 1/8 LF560 0-25 Basınç Regülatörü 1/8 İnç 0 - 25 Psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 - 25 psi€118.73
WATTS 1/8 LF560 0-125 Basınç Regülatörü 1/8 İnç 0 - 125 Psi | AB8QYG 26X146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 - 125 psi€115.54
WATTS 1/4 LF560G 0-125 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 ila 125 Psi | AB8QYH 26X147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 - 125 psi€120.87
WATTS 1/4 LF560 0-125 Basınç Regülatörü 1/4 İnç 0 ila 125 Psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 - 125 psi€119.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 1/8 LF560 0-60 Basınç Regülatörü 1/8 İnç 0 ila 60 Psi
€120.03 / Adet