WATTS 127SS-208 1/2 Buhar Ayarlı Basınç Regülatörü, 1/2 İnç Boy, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Basınç Regülatörü |
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı | 100 - 50 psi |
gövde Malzemesi | Bronz |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Çalışma basıncı | 250 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
stil | Standart |
Valf Tasarımı | Standart |
Model | Çıkış Boyutu | gövde Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Çıkış tipi | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127SS-110 1/2 | 1 / 2 " | Bronz | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | 250 PSI | 33 Derece F | €5,667.44 | TEKLİF TALEBİ
|
127SS-206 1/2 | 1 / 2 " | Bronz | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1 / 2 " | Dişi Dişli | 250 PSI | 33 Derece F | €5,296.33 | TEKLİF TALEBİ
|
127SS-106 3/4 | 3 / 4 " | Bronz | - | Dişi Dişli | 3 / 4 " | Dişi Dişli | 17.2 Bar | 33 Derece F | €5,667.44 | TEKLİF TALEBİ
|
127SS-208 3/4 | 3 / 4 " | Bronz | - | Dişi Dişli | 3 / 4 " | Dişi Dişli | 17.2 Bar | 33 Derece F | €5,296.33 | TEKLİF TALEBİ
|
127SS-108 1 | 1" | Bronz | Dişi Dişli | Dişi Dişli | 1" | Dişi Dişli | 250 PSI | 33 Derece F | €5,915.43 | TEKLİF TALEBİ
|
127SS-110 3/4 | 3 / 4 " | Bronz | - | Dişi Dişli | 3 / 4 " | Dişi Dişli | 17.2 Bar | 33 Derece F | €5,667.44 | TEKLİF TALEBİ
|
127SS-108 3/4 | 3 / 4 " | Bronz | - | Dişi Dişli | 3 / 4 " | Dişi Dişli | 17.2 Bar | 33 Derece F | €5,667.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00