Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 140X9-75210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BQ3URL 0259844

WATTS 140X9-75210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Öğe: BQ3URL Modeli: 140X9-75210 1Çapraz Referans: 0259844
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
€1,171.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiBronz
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. Dizi140
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı75 - 150 psi
Tahliye Basıncı75 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76

Ürün Detayı:

Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Çıkış BoyutuTahliye BasıncıÜcret
WATTS 140S3-075210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3MBQ 0254147 140S3-075210 3/43 / 4 "210 Derece F3 / 4 "75 Psi€510.53
WATTS 140S3-100210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 Derece F3 / 4 "100 Psi€510.53
WATTS 140S3-075210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3MBT 0256630 140S3-075210 11"210 Derece F1"75 Psi€772.23
WATTS 140S3-125210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP3MCN 0254480 140S3-125210 3/43 / 4 "210 Derece F3 / 4 "125 psi€475.67
WATTS 140S3-150210 3/4 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3TGH 0254702 140S3-150210 3/43 / 4 "210 Derece F3 / 4 "150 Psi€475.67
WATTS 140X8-75210 3/4 Sıcaklık Ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BQ3URP 0259838 140X8-75210 3/43 / 4 "210 Derece F3 / 4 "75 Psi€570.68
WATTS 140X9-100210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 Derece F1"100 Psi€951.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 140X9-75210 1 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı
€1,171.93 / Adet