Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 152SST-3-15 1/2 Buhar Basıncı Regülatörü, 3 ila 15 Psi, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | BP3EXJ 0842111

WATTS 152SST-3-15 1/2 Buhar Basıncı Regülatörü, 3 - 15 Psi, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: BP3EXJ Model: 152SST-3-15 1/2Çapraz Referans: 0842111
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
€14,854.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar Basınç Regülatörü
Ayarlanabilir PSI Aralığı3 ila 15 Psi
Ayarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığı3 - 15 psi
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiDişi Dişli
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.400 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
stilStandart
Tipmalzeme
Valf TasarımıStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95

Ürün Detayı:

Buhar Basıncı Regülatörü, 3 ila 15 Psi, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilir Azaltılmış Basınç Aralığıgövde MalzemesiGiriş BoyutuMaks. Çalışma basıncıMin. SıcaklıkÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 152AT-003015 3/4 Buhar Basıncı Regülatörü, 3 - 15 Psi, 3/4 İnç Boyut, Demir | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Demir3 / 4 "20.7 Bar33 Derece F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152A-010030 1 1/4 Buhar Basıncı Regülatörü, 10 - 30 Psi, 1 1/4 İnç Boyut, Demir | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 - 30 psiDemir1 1 / 4 "200 PSI33 Derece F1-1 / 4 "€2,682.18
TEKLİF TALEBİ
WATTS 152AT-030100 Buhar Basıncı Regülatörü, 30 - 100 Psi, 2 İnç Boyut, Demir | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 - 100 psiDemir2"300 PSI33 Derece F2"€4,678.84
TEKLİF TALEBİ
WATTS 152AT-003015 1/2 Buhar Basıncı Regülatörü, 3 - 15 Psi, 1/2 İnç Boyut, Demir | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 - 15 psiDemir1 / 2 "300 PSI33 Derece F1 / 2 "€1,456.14
WATTS 152AT-30140 3/4 Buhar Basıncı Regülatörü, 30 - 140 Psi, 3/4 İnç Boyut, Demir | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Demir3 / 4 "20.7 Bar33 Derece F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152AT-010050 Buhar Basıncı Regülatörü, 10 - 50 Psi, 3/4 İnç Boyut, Demir | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 - 50 psiDemir3 / 4 "300 PSI33 Derece F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 101033 Buhar Basınç Regülatörü, 3/4 İnç Boyut, Demir Gövde | BP2PZP 0832140 101033------€1,635.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 152SST-3-15 1/2 Buhar Basıncı Regülatörü, 3 - 15 Psi, 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
€14,854.98 / Adet