Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 174A-125 1 1/2 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP4NUB 0276980

WATTS 174A-125 1 1/2 Kazan Basınç Tahliye Valfı, 1 1/2 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BP4NUB Modeli: 174A-125 1 1/2Çapraz Referans: 0276980
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
€1,486.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kazan Basınç Tahliye Vanası
gövde MalzemesiBronz
Boşaltma Kapasitesi6460000 btu
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Çalışma basıncı94 psi
Mfr. Dizi174A
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı30 - 150 psi
Tahliye Basıncı125 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.23

Ürün Detayı:

Kazan Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoşaltma KapasitesiGiriş BoyutuMaks. Sıcaklık.Maks. Çalışma basıncıÇıkış BoyutuTahliye BasıncıÜcret
WATTS 174A-045 3/4 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 Derece F-3 / 4 "45 Psi€406.17
WATTS 174A-030 3/4 Basınç Emniyet Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 Derece F-3 / 4 "30 Psi€216.90
WATTS 174A-060 3/4 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 60 Psi Tahliye Basıncı | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 Derece F-3 / 4 "60 Psi€320.08
WATTS 174A-Z3-T-100 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 2 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh 100 psi'de2"250 Derece F-2"100 Psi€2,448.83
TEKLİF TALEBİ
WATTS 174A-65 1 1/4 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 1 1/4 İnç Giriş, 65 Psi Tahliye Basıncı | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh 65 psi'de1 1 / 4 "250 Derece F49 psi1-1 / 4 "65 Psi€1,152.31
WATTS 174A-135 1 1/4 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 1 1/4 İnç Giriş, 135 Psi Tahliye Basıncı | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh 135 psi'de1 1 / 4 "250 Derece F101 psi1-1 / 4 "135 Psi€1,152.31
WATTS 174A-35 1 1/2 Kazan Basınç Tahliye Vanası, 1 1/2 İnç Giriş, 35 Psi Tahliye Basıncı | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh 35 psi'de1 1 / 2 "250 Derece F25 psi1-1 / 2 "35 Psi€1,591.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 174A-125 1 1/2 Kazan Basınç Tahliye Valfı, 1 1/2 İnç Giriş, 125 Psi Tahliye Basıncı
€1,486.15 / Adet