Watts 2 Lf 3100 2" | Dielektrik Flanş 2 İnç Fip X Lehim 250psi | 5dmh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 2 LF 3100 2 Dielektrik Flanş 2 İnç Fip x Lehim 250psi | AE3JGU 5DMH6

WATTS 2 LF 3100 2" Dielektrik Flanş 2 İnç Fip x Lehim 250psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JGU Model: 2 LF 3100 2"Çapraz Referans: 5DMH6
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
€347.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Flanş
gövde MalzemesiDövülebilir Demir ve Pirinç
Bağlantı TürüFIP x Lehim
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.66
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)14.61
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İzolatör Malzemesi (Polisülfon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
WATTS 2 1/2 LF3100 Dielektrik Flanş 2-1 / 2 İnç Fip x Lehim | AB8QZA 26X166 2 1/2 LF3100Bakır ve Demir175 psi2.5 "€374.17
WATTS 3 LF3100 Dielektrik Flanş 3 İnç Fip x Lehim 175psi | AB8QZB 26X167 3 LF3100Bakır ve Demir175 psi3"€472.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 2 LF 3100 2" Dielektrik Flanş 2 İnç Fip x Lehim 250psi
€347.20 / Adet