Watts 3/4 Lf 40 L | Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Çıkış | 5dly7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LF 40 L Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Çıkış | AE3JEQ 5DLY7

WATTS 3/4 LF 40 L Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi 3/4 İnç Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JEQ Modeli: 3/4 LF 40 LÇapraz Referans: 5DLY7
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
€360.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği5.625 "
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği2.625 "
BtuH180,000
Fabrika Ayar Basıncı125 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap UzunluğuStandart
Yay malzemesiÇelik
Termostat Uzunluğu8"
UPC098268524536

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)28.7
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiVücut genişliğiBtuHGiriş BoyutuÇıkış BoyutuSap UzunluğuÜcret
WATTS 3/4 LF 40XL 125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası 3/4 İnç Giriş | AE3JER 5DLY8 3/4 LF 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "genişletilmiş€205.80
WATTS 1 LF 40XL 125 Tprvalve Lf Bronze 1 İnç M / fip 125 Psi 210f | AE3JET 5DLY9 1 adet LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"Standart€640.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LF 40 L Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfi 3/4 İnç Çıkış
€360.05 / Adet