Watts 3/4 Lf 530-c Std | Ayarlanabilir Tahliye Valfi 3/4 X 1/2 İnç | 5dlz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LF 530-C STD Ayarlanabilir Emniyet Valfi 3/4 x 1/2 İnç | AE3JEV 5DLZ2

WATTS 3/4 LF 530-C STD Ayarlanabilir Tahliye Valfi 3/4 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JEV Modeli: 3/4 LF 530-C STDÇapraz Referans: 5DLZ2
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
€100.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalibre Edilmiş Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Disk MalzemesiBuna-N
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik3"
Uzunluk1.625 "
basınç Aralığı50 - 175 psi
Koltuk malzemesiBuna-N
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 180 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
WATTS 1/2 LF 530-C STD Ayarlanabilir Emniyet Valfi 1/2 İnç 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1 1/2 LF 530-C STD1 / 2 "€92.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LF 530-C STD Ayarlanabilir Tahliye Valfi 3/4 x 1/2 İnç
€100.91 / Adet