Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 LF100XL 125-210 Sıcaklık Basınç Tahliye Vanası, NPT, NPT, 3/4 İnç Giriş Boyutu, 3/4 İnç Çıkış Boyutu | CU9TYN 794JR4

WATTS 3/4 LF100XL 125-210 Sıcaklık Basınç Tahliye Vanası, NPT, NPT, 3/4 İnç Giriş Boyutu, 3/4 İnç Çıkış Boyutu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU9TYN Modeli: 3/4 LF100XL 125-210Çapraz Referans: 794JR4
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
€39.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipigövde MalzemesiGiriş BoyutuTermostat Probu UzunluğuGiriş Tipi+Maks. Sıcaklık.Mfr. DiziÜcret
WATTS 240X6-125-210-1" Sıcaklık Basınç Tahliye Vanası 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTBronz1"-MnptSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası210 Derece F-€1,246.18
WATTS 1XL-8-150210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 150 psi, 8 İnç Uzatma Termostatı | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Bronz1 / 2 "8"-Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası--€58.34
WATTS 1L-2-150210 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3GNX 0002268 1L-2-150210Dişi DişliBronz1 / 2 "2"Erkek DişliSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası-1L€57.94
WATTS LF1X-L8 150-210 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Dişi DişliKurşunsuz Bakır Silikon Alaşım1 / 2 "-Erkek DişliSıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası210 Derece FLF1L€76.59
WATTS 1XL-150210 1/2 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 150 psi, 4 İnç Uzatma Termostatı | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Bronz1 / 2 "4"-Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası--€55.10
WATTS 100DT Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, Pvc | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası-100DT€14.07
WATTS 1 LF 240X 125 Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, FNPT, 1 İnç Giriş Boyutu, 1 İnç Çıkış Boyutu | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası--€1,224.05
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 LF100XL 125-210 Sıcaklık Basınç Tahliye Vanası, NPT, NPT, 3/4 İnç Giriş Boyutu, 3/4 İnç Çıkış Boyutu
€39.80 / Adet