Watts 3/4 Svs 3 3/4mipx1/2fip | 3ejg4 Buhar Tahliye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/4 SVS 3 3 / 4mipx1 / 2fip Buhar Havalandırma Valfi Ayarlanabilir Olmayan Düz 3/4 In | AC8WTW 3EJG4

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Buhar Tahliye Vanası Ayarlanamaz Düz 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WTW Modeli: 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fipÇapraz Referans: 3EJG4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€43.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar Havalandırma Vanası
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra MalzemesiPirinç
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç10 psi
Min. basınç10 psi
Havalandırma Dia.1-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.7
Gemi uzunluğu (cm)19.4
Gemi genişliği (cm)9.7
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (3-1 / 8 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş BoyutuÜcret
WATTS 1/4 SVS 2 Buhar Havalandırma Valfi Ayarlanamaz Düz 1/4 In | AC8WTV 3EJG3 1/4 SVS21 / 4 "€37.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Buhar Tahliye Vanası Ayarlanamaz Düz 3/4 In
€43.35 / Adet