Watts 3/8 Lf263a 50-175 | Küçük Basınç Regülatörü Pirinç 300 Psi | 25cd05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Küçük Basınç Regülatörü Pirinç 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Küçük Basınç Regülatörü Pirinç 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EEJ Modeli: 3/8 LF263A 50-175Çapraz Referans: 25CD05
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
€277.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+3 / 8'inde 3 Yollu Küçük Su Basınç Regülatörü
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Gösterge Limanı3 / 8 "
Yükseklik4.375 "
Giriş Boyutu3 / 8 "
uzunluk2.125 "
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Basınç Ayar Aralığı50 - 175 psi
Conta MalzemesiBuna N
UPC098268856590

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809015

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Küçük Basınç Regülatörü Pirinç 300 Psi
€277.57 / Adet