Watts 3/8 Lfusgb-m2 | Karışım Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç | 20g110 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Karışım Vanası Düşük Kurşun Pirinç | AB4VFN 20G110

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Karışım Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4VFN Modeli: 3/8 LFUSGB-M2Çapraz Referans: 20G110
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
€291.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Akış hızı0.5-2.5 galon / dk
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)39 Derece ila 80 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 180 Derece F
Giriş TipiSıkıştırma
Maks. Basınç150 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiSıkıştırma
Toplam yükseklik3.375 "
toplam Genişlik3.187 "
Sıcaklık. menzil80 Derece ila 120 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam Genişlikgövde MalzemesiAkış hızıSıcaklık. menzilGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
WATT 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" Karıştırma Vanası Pirinç 0.5 - 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"4.875 "Pirinç0.5-23 galon / dk90 Derece ila 160 Derece F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€388.93
WATTS 1/2 LF MMV-US Karışım Vanası, Pirinç, 0.5 ila 23 gpm Akış Hızı, Lehim Girişi/Çıkışı, 1/2 İnç Giriş Boyutu | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-ABD--------€256.08
WATTS 3/4 LF 1170 PEX Karışım Vanası, Pirinç, 0.5 ila 23 gpm, PEX Giriş, PEX Çıkış, 3/4 İnç Giriş Boyutu | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------€300.90
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Regülatör Karışım Vanası, Lf1170, Kurşunsuz Bakır-Silikon Alaşımı, 1 İnç Giriş Boyutu | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-PRESS--------€473.58
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS Regülatör Karışım Vanası, Lf1170, Kurşunsuz Bakır-Silikon Alaşımı, 1/2 İnç Giriş Boyutu | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€417.78
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS Regülatör Karışım Vanası, Lf1170, Kurşunsuz Bakır-Silikon Alaşımı, 3/4 İnç Giriş Boyutu | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€442.80
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS Regülatör Karışım Vanası, Lf mmv, Kurşunsuz Bakır-Silikon Alaşımı, 1 İnç Giriş Boyutu | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€509.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Karışım Vanası Düşük Kurşunlu Pirinç
€291.56 / Adet