WATTS 3000SS-DOSY-GXG-CFM 4 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Tertibatı, 4 İnç Boyut, Kesme Valfi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Yivli Eklem |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | cfm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Koltuk malzemesi | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Koltuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000SS-OSY-LM8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | Kauçuk | €16,315.53 | TEKLİF TALEBİ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk | €7,488.94 | TEKLİF TALEBİ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk | €9,702.61 | TEKLİF TALEBİ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 8 | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk | €17,564.00 | TEKLİF TALEBİ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk | €6,467.92 | TEKLİF TALEBİ
|
3000SS-PIVXOSY-CFM 10 | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk | €24,001.93 | TEKLİF TALEBİ
|
3000SS-PIVXOSY-GPM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Kalıplanmış Termoplastik/Kauçuk | €7,488.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00