WATTS 3003 3/4 Dielektrik Rakor, Demir FPT'den Pirinç FPT'ye, 3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dielektrik Birliği |
Conta Malzemesi | Buna N |
Conta Maksimum Basıncı | 250 psi |
Conta Maksimum Sıcaklığı | 180 Derece F |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Malzemesi | Demir |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Çalışma basıncı | 250 PSI |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Malzemesi | Pirinç |
Tip | malzeme |
Çalışma Sıcaklığı. | 180 Derece F |
PLATFORM | Model | Mfr. Dizi | Conta Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Malzemesi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Giriş Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3100M3 2 1/2 | LF3100 | Buna N | Dişi Dişli | Soket | Kurşunsuz Pirinç | 2-1 / 2 " | Soket | Demir | €466.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF3100M3 4 | LF3100 | Buna N | Dişi Dişli | Soket | Kurşunsuz Pirinç | 4" | Soket | Demir | €1,692.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF3100M3 3 | LF3100 | Buna N | Dişi Dişli | Soket | Kurşunsuz Pirinç | 3" | Soket | Demir | €639.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
3001A 1 1/2 | 3001A | Buna-N | - | - | - | 1-1 / 2 " | Soket | Demir | €103.34 | ||
LF3007 1/2 | LF3007 | Buna N | Erkek Dişli | Soket | Kurşunsuz Pirinç | 3 / 8 " | Soket | Demir | €53.49 | ||
3001A 1 1/4 | 3001A | Buna-N | - | - | - | 1-1 / 4 " | Soket | Demir | €60.59 | ||
3001A 2 | 3001A | Buna-N | - | - | - | 2" | Soket | Demir | €127.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00