Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3517B-18 Rakor Dirsek, Giriş Boyutu 1 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951

WATTS 3517B-18 Rakor Dirsek, Giriş Boyutu 1 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GMZ Modeli: 3517B-18Çapraz Referans: 1DAF8 / 650951
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
€28.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik
Vücut Bakımıpolisülfon
gövde Malzemesipolisülfon
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiQuick Connect
KurşunMevcut değil
Maks. Basınç250 psi
Maks. Çalışma basıncı17.2 Bar
Mfr. Dizi3517B
Min. Sıcaklık75 Derece F
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiQuick Connect
Sıcaklık. menzil180 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüGiriş BoyutuMfr. DiziÇıkış BoyutuÇıkış tipitüp BoyutuÜcret
WATTS 3517B-10 Rakor Dirsek, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Tüp1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "€19.71
WATTS 3517B-14 Rakor Dirsek, Giriş Boyutu 3/4 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048 3517B-14Tüp3 / 4 "3517B3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "€30.88
WATTS 3519B-1006 Erkek Dirsek, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GND 1DAH3 / 650160 3519B-1006Tüp1 / 2 "3519B3 / 8 "Dişi Dişli1 / 2 "x 3 / 8"€16.08
WATTS 3519B-1008 Erkek Dirsek, Giriş Boyutu 1/2 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Tüp x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Dişi Dişli1 / 2 "€14.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3517B-18 Rakor Dirsek, Giriş Boyutu 1 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar
€28.76 / Adet