Watts 3520b-1013 | Dişi Döner Dirsek 90 Derece 1/2 X 3/4 In | 1dah8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3520B-1013 Dişi Döner Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In | AA9GNJ 1DAH8

WATTS 3520B-1013 Dişi Döner Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GNJ Modeli: 3520B-1013Çapraz Referans: 1DAH8
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
€14.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Dirsek, 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde Malzemesipolisülfon
RenkBeyaz
Bağlantı TürüTüp x Klozet
Maks. Basınç250 psi
Sıcaklık. menzil180 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 3 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
WATTS 3520B-0813 Dişi Döner Dirsek 90 Derece 3/8 x 3/4 In | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Tüp x Klozet-3 / 8 "x 3 / 4"€24.26
WATTS 3520B-1008 Kadın Döner Dirsek, 90 Derece, 1/2" Boru Boyutu, Tüp x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Tüp x NPS1 / 2 "1 / 2 "€17.51
WATTS 3520B-1012 Dişi Döner Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Tüp x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€19.96
WATTS 3520B-1014 Dişi Döner Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Tüp x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€27.22
WATTS 3520B-0808 Dişi Döner Dirsek, Giriş Boyutu 3/8 İnç, Maks. Çalışma Basıncı 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Tüp x NPS1 / 2 "1"€16.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3520B-1013 Dişi Döner Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/4 In
€14.27 / Adet