Watts 3545-18 | Son Durdurma, Manifold Bağlantısı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT 3545-18 End Stop, Manifold Bağlantısı | BR9EVP 0959263

WATTS 3545-18 Son Durdurucu, Manifold Bağlantılı

Stoktaki Ürünler
Madde: BR9EVP Model: 3545-18Çapraz Referans: 0959263
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
€11.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
BitişPlastik
Giriş BağlantısıBağlanmak için itin
Giriş Malzemesipolisülfon
Giriş Boyutu1"
KurşunMevcut değil
Malzemepolisülfon
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Mfr. Dizi3545B
Min. Sıcaklık33 Derece F
Çıkış BağlantısıBağlanmak için Bas
Çıkış Malzemesipolisülfon
Çalışma Sıcaklığı.75 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45

Ürün Detayı:

Son Durdurma, Manifold Bağlantısı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. SıcaklıkBitişGiriş MalzemesiÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuGiriş Boyutu+MalzemeÜcret
WATT LF4745-10 Son Durdurma, 1/2 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 Derece FKurşunsuz PirinçKurşunsuz PirinçKurşunsuz Pirinç1 / 2 "1 / 2 "Uç BaşlığıKurşunsuz Pirinç€11.47
WATT LF4745-18 Son Durdurma, 1 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 Derece FKurşunsuz PirinçKurşunsuz PirinçKurşunsuz Pirinç1"1"Uç BaşlığıKurşunsuz Pirinç€28.85
WATT LF4745-14 Uç Durdurma, 3/4 İnç Giriş, 13.8 Bar Maks. Basınç | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 Derece FKurşunsuz PirinçKurşunsuz PirinçKurşunsuz Pirinç3 / 4 "3 / 4 "Uç BaşlığıKurşunsuz Pirinç€14.43
WATTS 1045B-04 Son Durdurma, 1/4 İnç Giriş, 10.3 Bar Maks. Basınç | BR9FNN 0666109 1045B-0433 Derece FPolipropilenPolipropilenPolipropilen1 / 4 "1 / 4 "Son durakPolipropilen€38.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3545-18 Son Durdurucu, Manifold Bağlantılı
€11.05 / Adet