Watts 3l-100 3/4 | Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 3L-100 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı | BP3RFM 0011090

WATTS 3L-100 3/4 Basınç Tahliye Valfi, 3/4 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3RFM Modeli: 3L-100 3/4Çapraz Referans: 0011090

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€133.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
gövde MalzemesiBronz
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Mfr. Dizi3L
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Tahliye Basıncı100 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24

Ürün Detayı:

Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiTahliye BasıncıÜcret
WATTS 3L-125 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Pirinç75 Psi€121.95
WATTS 3L-75-Z9 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 210 Derece. F, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Bronz75 Psi€138.58
WATTS 3L-150-Z9 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Bronz150 Psi€131.69
WATTS 3L-125-Z9 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Boyut, 210 Derece. F, 125 Psi Tahliye Basıncı | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Bronz125 psi€143.83
WATTS 3L-150 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Bronz150 Psi€111.80
WATTS 3L-95 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 210 Derece. F, 95 Psi Tahliye Basıncı | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Bronz95 Psi€121.95
WATTS 3L-075 3/4 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Bronz75 Psi€121.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 3L-100 3/4 Basınç Tahliye Valfi, 3/4 İnç Giriş, 100 Psi Tahliye Basıncı
€133.71 / Adet