WATTS 4000B-LBV 2 Geri Akış Önleyici Grubu, Küresel Vana, 2 İnç Boyut, Bronz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | Düz |
Disk Malzemesi | silikon |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 2" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Polimer |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Vücut Deseni | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4000B-OSY2 | Düz | 2" | €3,859.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
D4000B 2 | - | 2" | €1,562.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000 milyar 1/2 | Düz | 1 / 2 " | €511.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000BM2 3/4 | Düz | 3 / 4 " | €680.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000B 1 1/2 | Düz | 1 1 / 2 " | €1,358.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000B 1 1/4 | Düz | 1 1 / 4 " | €1,258.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000B 2 | Düz | 2" | €1,562.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00