WATTS 4000SS-F-OSY 2 1/2 Azaltılmış Basınç Bölgesi Geri Akış Önleyici Tertibatı, 2 1/2 İnç Boyut, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
4000SS-F-LG3 | 3" | €3,765.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000SS-F-NRS 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €4,751.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000SS-F-LG 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €3,342.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000SS-F-OSY 3 | 3" | €5,729.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000SS-F-LG4 | 4" | €5,884.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000SS-F-OSY 4 | 4" | €7,123.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
4000SS-F-NRS 3 | 3" | €5,396.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00