WATTS 405-RW 8 Esnek Kamalı Sürgülü Vana, 8 İnç Giriş, 200 Psi Maks. Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Düz |
Kaput Stili | Flanşlı |
Kontrol Tipi | Çapraz El Çarkı |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Basınç | 200 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Mfr. Dizi | 405-NRS-RW |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Kök Tipi | Yükselmeyen |
Valf Tasarımı | NRS |
WOG (PSI) | 200 Psi |
PLATFORM | Model | Kontrol Tipi | Giriş Boyutu | Maks. Sıcaklık. | Mfr. Dizi | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 2 1/2 | el çarkı | 2-1 / 2 " | 140 Derece F | 406-NRS-RW | - | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €1,018.06 | ||
406-NRS-RW 6 | el çarkı | 6" | 140 Derece F | - | Flanşlı Bağlantı | - | - | €2,090.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
406-NRS-RW 8 | el çarkı | 8" | 140 Derece F | 406-NRS-RW | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | €3,292.74 | ||
405NRS FLGXGRV2 1/2 | el çarkı | 2 1 / 2 " | 140 Derece F | 405-NRS-RW | Yivli Eklem | 2-1 / 2 " | Yivli Eklem | €1,443.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
405NRS FLGXGRV3 | el çarkı | 3" | 140 Derece F | 405-NRS-RW | Yivli Eklem | 3" | Yivli Eklem | €1,525.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
405NRS FLGXGRV4 | el çarkı | 4" | 140 Derece F | 405-NRS-RW | Yivli Eklem | 4" | Yivli Eklem | €1,895.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
405-RW 2 | Çapraz El Çarkı | 2" | 140 Derece F | 405-NRS-RW | - | 2" | Flanşlı Bağlantı | €489.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00