WATTS 408-OSY-RW 10 Osy Esnek Kamalı Sürgülü Vana, 10 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü Vana |
gövde Malzemesi | Dökme demir |
Vücut sitili | Düz |
Kaput Stili | Flanşlı |
Kontrol Tipi | Çapraz El Çarkı |
Disk Malzemesi | Dökme demir |
Giriş Boyutu | 10 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Basınç | 250 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Mfr. Dizi | 408-ÖSY-RW |
Çıkış Boyutu | 10 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Mil Malzemesi | Bronz |
Valf Tasarımı | ÖSY |
WOG (PSI) | 250 Psi |
PLATFORM | Model | Kontrol Tipi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | Çapraz El Çarkı | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €1,015.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
408-OSY-RW3 | Çapraz El Çarkı | 3" | 3" | €1,111.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
408-OSY-RW4 | Çapraz El Çarkı | 4" | 4" | €1,385.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
408-OSY-RW6 | Çapraz El Çarkı | 6" | 6" | €2,205.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
408-OSY-RW8 | Çapraz El Çarkı | 8" | 8" | €3,652.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
408-OSY-RW12 | Çapraz El Çarkı | 12 " | 12 " | €7,378.56 | ||
408-OSY-RWI 2 1/2 | el çarkı | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €2,222.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00