WATTS 5000SS-DOSY-FXG-GPM 4 Düşük Basınç Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibatı, 4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Dedektörü Tertibatı |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | gpm |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €6,284.44 | TEKLİF TALEBİ
|
5000SS-F-LG-CFM 2 1/2 | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | €5,103.61 | TEKLİF TALEBİ
|
5000SS-F-LG-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €6,666.20 | TEKLİF TALEBİ
|
5000SS-F-OSY-CFM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €6,941.42 | TEKLİF TALEBİ
|
5000SS-F-LG-CFM 3 | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | €5,586.00 | TEKLİF TALEBİ
|
5000SS-F-OSY-CFM 4 | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | €8,783.69 | TEKLİF TALEBİ
|
5000SS-LG-LM6 | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | €9,584.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00