Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 530C-STD 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 180 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP3KGY 0371271

WATTS 530C-STD 1/2 Basınç Tahliye Valfi, 1/2 İnç Boyut, 180 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: BP3KGY Modeli: 530C-STD 1/2Çapraz Referans: 0371271
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
€118.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rölyef Vana Basınç
gövde MalzemesiPirinç
Giriş BağlantısıErkek Dişli
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiErkek Dişli
KurşunMevcut
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Çalışma basıncı300 PSI
Mfr. Dizi530C
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
basınç Aralığı50 - 175 psi
Tahliye Basıncı150 Psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19

Ürün Detayı:

Watts 530C-STD ayarlanabilir tahliye vanası, sistemdeki, aksi takdirde boru hatlarına ve ekipmana zarar verebilecek birikmiş basıncı kontrol etmek veya serbest bırakmak için tasarlanmıştır. Bu basınç tahliye vanası, yangından korunma sistemlerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Watts 530C-STD ayarlanabilir tahliye vanası önceden ayarlanmış bir basınç değerinde açılır ve basınç kabul edilebilir seviyelere düşene kadar sıvıyı tahliye eder.
  • Bu basınç tahliye vanası, daha fazla dayanıklılık için pirinç gövde yapısına sahiptir.
  • Sert sızdırmazlık ve optimum işlevsellik için 1/2 inç NPT dişli erkek giriş ve dişli dişi (tahliye) çıkış bağlantıları ile birlikte gelir.
  • Paslanmaz çelik yay, sistemi veya kabı yüksek basınçtan korur.
  • Bu ayarlanabilir tahliye vanası, uzun bir kullanım ömrü sağlamak için pirinç kaporta, Buna-N disk ve Buna-N O-ring ile donatılmıştır.
  • Kalibre edilmiş ayar karakteristiği, vanayı gerekli tahliye basıncına ayarlamak için tasarlanmıştır ve termal genleşme basınç tahliyesini baypas etmek için idealdir.
  • Watt 530C-STD ayarlanabilir tahliye valfi, maksimum 150 psi basınç sağlar.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Watt O-ringler: Bu yuvarlak lastik rondelalar su geçirmez bir conta oluşturur ve valf sistemlerinde sızıntıları önler. Watt 530C ayarlanabilir tahliye vanaları için tasarlanmıştır.

Standartlar ve Onaylar:

  • FDA
  • NSF

Sık sorulan Sorular:

S. Bir basınç tahliye vanası nereye kurulmalıdır?

A. Soğuk su hattındaki tankın yanına basınç tahliye vanaları takılmalıdır.

S. Watts'ı kim kurdu?

A. Joseph Watts, tekstil endüstrisindeki su kazanlarının patlamaması umuduyla 1874 yılında 'Watts Water Technology' şirketini kurdu.

S. Bir basınç tahliye vanası baş aşağı monte edilebilir mi?

C. Bir basınç tahliye vanası baş aşağı monte edilebilir, ancak bir basınç tahliye vanasını kurmanın en iyi yolu dikey konumdadır; bu, milin dikey ve vananın dik konumda olması gerektiği anlamına gelir.

S. Akış regülatörü ile basınç regülatörü arasındaki fark nedir?

A. Akış kontrol valfleri, bir sistemdeki sıvı veya gaz akışını kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılır. Öte yandan, bir borudan geçen bir akışkanın basıncını düzenlemek için basınç kontrol valfleri kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMfr. Dizigövde MalzemesiBoşaltma KapasitesiÇıkış Boyutubasınç AralığıTahliye BasıncıGiriş BağlantısıGiriş BoyutuÜcret
WATTS 354A-030 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 30 Psi Tahliye Basıncı | BP2TYN 0353030 354A-030335Pirinç490000 btu3 / 4 "-30 PsiDişi Dişli3 / 4 "€84.27
WATTS 530FP Basınç Tahliye Vanası, 1/2 İnç Boyut, 180 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı | BP2VWH 0371270 530FP530CPirinç-1 / 2 "50 - 175 psi150 PsiErkek Dişli1 / 2 "€118.71
WATTS 740-075 1 Basınç Emniyet Tahliye Valfi, 1 x 1-1/4 İnç Boyutu, 75 psi, 2,649,000 Btu | BP2VWL 162A41 740-075 1740Demir2649000 btu1-1 / 4 "30 - 75 psi75 PsiDişi Dişli1"€387.66
WATTS 174-Z3-T 050 Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 250 Derece. F, 50 Psi Tahliye Basıncı | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174ABronz-1"30 - 150 psi50 Psi-1"€709.84
WATTS 174-Z3-T 075 Basınç Tahliye Vanası, 1 İnç Giriş, 250 Derece. F, 75 Psi Tahliye Basıncı | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174ABronz2055000 btuh 75 psi'de1"30 - 150 psi75 PsiDişi Dişli1"€709.84
WATTS LFN30 5-30 1/2 Basınç Tahliye Vanası, 1/2 inç x 1/2 İnç Boyut, Aralık 5 - 30 Psi Tahliye Basıncı | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N 30Kurşunsuz Bronz-1 / 2 "5 ila 30 Psi-Erkek Dişli1 / 2 "€606.92
WATTS 530C-100-300 Basınç Tahliye Vanası, 3/4 İnç Giriş, 50 ila 175 Psi Tahliye Basıncı | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530CPirinç-3 / 4 "50 - 175 psi-Erkek Dişli3 / 4 "€147.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 530C-STD 1/2 Basınç Tahliye Valfi, 1/2 İnç Boyut, 180 Derece. F, 150 Psi Tahliye Basıncı
€118.71 / Adet