WATTS 719QT-S-R10 3/4 Çift Çek Valf Tertibatı, Sıralı, Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana, 3/4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Bronz |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut sitili | Çizgide |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Boyutu | 3 / 4 " |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 12.1 Bar |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 719 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
Çıkış tipi | Dişi Dişli |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Konu Türü | Fpt |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana |
PLATFORM | Model | Çıkış Bağlantısı | Disk Malzemesi | Giriş Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Konu Türü | Valf Tipi | Giriş Boyutu | Giriş Dişi Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719QT2 | Dişi Dişli | silikon | Dişi Dişli | 2" | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 2" | NPT | €920.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
719QTS 3/4 | - | silikon | - | 3 / 4 " | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 3 / 4 " | - | €572.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
719QTS 1 1/2 | - | - | - | 1-1 / 2 " | Fpt | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 1-1 / 2 " | - | €1,194.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
719QTS 2 | - | - | - | 2" | Fpt | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 2" | - | €1,421.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
719QT1 | Dişi Dişli | - | Dişi Dişli | 1" | Fpt | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 1" | Fpt | €383.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
719QT 1/2 | - | silikon | - | 1 / 2 " | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 1 / 2 " | - | €313.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
719QT 3/4 | - | silikon | - | 3 / 4 " | NPT | Çeyrek Dönüşlü Küresel Vana | 3 / 4 " | - | €345.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00