Watt 750 - - | Şamandıralı Valf, 3/4 İnç Çıkışlı, 165 Psi Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS 750-TO Şamandıralı Valf, 3/4 İnç Çıkışlı, 165 Psi Basınç | CA2KBK 0780009

WATTS 750-TO Şamandıralı Valf, 3/4 İnç Çıkışlı, 165 Psi Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CA2KBK Modeli: 750-TOÇapraz Referans: 0780009
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
€132.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Vana
gövde MalzemesiBronz
Giriş basıncı50 psi
Maks. Basınç165 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Mfr. Dizi750
Çıkış BağlantısıErkek Dişli
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiErkek Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52

Ürün Detayı:

Şamandıralı Vana, 3/4 İnç Çıkışlı, 165 Psi Basınç

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipiBağlantı boyutuGiriş basıncıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Mfr. DiziÇıkış BağlantısıÇıkış BoyutuÜcret
WATTS ST500 1/2 Şamandıralı Valf, 1/2 İnç Bağlantı, 125 Psi Basınç | BY7XHK 0770180 ST500 1/2Erkek Dişli1 / 2 "55 PSI125 psi180 Derece FST500-1 / 2 "€84.04
WATTS ST750 3/4 Şamandıralı Valf, 3/4 İnç Bağlantı, 125 Psi Basınç | BZ2XVT 0770181 ST750 3/4Erkek Dişli3 / 4 "55 PSI125 psi180 Derece FST750-3 / 4 "€103.59
WATTS ST1250 1 1/4 Şamandıralı Valf, 1 1/4 İnç Bağlantı, 125 Psi Basınç | BZ9CYV 0780282 ST1250 1 1/4Dişi Dişli1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 Derece FST1250Dişi Dişli1-1 / 4 "€293.77
WATTS ST1250 1 1/2 Şamandıralı Valf, 1 1/2 İnç Bağlantı, 125 Psi Basınç | CA2KBN 0780283 ST1250 1 1/2Dişi Dişli1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 Derece FST1250Dişi Dişli1-1 / 2 "€319.24
WATTS ST2000 Şamandıralı Vana, 2 İnç Bağlantılı, 125 Psi Basınç | CA2KBQ 0780284 ST2000Dişi Dişli2"55 PSI125 psi180 Derece FST2000Dişi Dişli2"€334.55
WATTS 500 Şamandıralı Vana, 1/2 İnç Bağlantılı, 165 Psi Basınç | CB3JWG 0780003 500Sade1 / 2 "50 psi165 psi180 Derece F500Sade1 / 2 "€94.25
WATTS 375 Şamandıralı Valf, 3/8 İnç Çıkışlı, 165 Psi Basınç | CB3JWH 0780001 375Erkek Dişli-50 psi165 psi180 Derece F375Erkek Dişli3 / 8 "€106.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS 750-TO Şamandıralı Valf, 3/4 İnç Çıkışlı, 165 Psi Basınç
€132.45 / Adet