WATTS 757-DNRS 10 Çift Çek Valf Tertibatı, Yükselmeyen Milli Sürgülü Vana, 10 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Düz |
Vücut sitili | Düz |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 10 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 757 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 10 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | gövde Malzemesi | Vücut Deseni | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Min. Sıcaklık | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 757 ÖSY | 140 psi | Dökme demir | - | 140 Derece F | - | - | - | - | €5,228.23 | ||
4 757 ÖSY | 140 psi | Dökme demir | - | 140 Derece F | - | - | - | - | €4,919.25 | ||
757 ÖSY 6 | 175 psi | Paslanmaz çelik | - | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | 6" | €7,466.59 | ||
757 ÖSY 8 | 175 psi | Paslanmaz çelik | - | 140 Derece F | 12.1 Bar | 33 Derece F | - | 8" | €14,395.20 | ||
757-DOSY6 | - | Paslanmaz çelik | Düz | 140 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 6" | €5,769.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
757-OSYXPIV 3 | - | Paslanmaz çelik | Düz | 140 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 3" | €4,002.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
757-OSYXPIV 4 | - | Paslanmaz çelik | Düz | 140 Derece F | 175 PSI | 33 Derece F | Flanşlı Bağlantı | 4" | €4,365.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00