WATTS 757DCDA-BFG-CFM 6 Çift Kontrollü Dedektör Düzeneği, Sıralı, Yivli Bağlantı, 6 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Çizgide |
Vücut sitili | Çizgide |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Yivli Eklem |
Giriş Boyutu | 6" |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | CFM |
Mfr. Dizi | 757DCDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 6" |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dişli Kumandalı Kelebek Vana |
Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Valf Tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757DCDA-DOSY-CFM 4 | 4" | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €4,607.69 | TEKLİF TALEBİ
|
757DCDA-DOSY-CFM 3 | 3" | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €5,073.58 | TEKLİF TALEBİ
|
757DCDA-DOSY-CFM 6 | 6" | Flanşlı Bağlantı | 6" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €8,344.62 | TEKLİF TALEBİ
|
757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | 2 1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €4,947.45 | TEKLİF TALEBİ
|
757DCDA-OSY-CFM 3 | 3" | Flanşlı Bağlantı | 3" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €5,073.58 | TEKLİF TALEBİ
|
757DCDA-OSY-CFM 4 | 4" | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €4,607.69 | TEKLİF TALEBİ
|
757DCDA-OSY-CFM 8 | 8" | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 140 Derece F | 175 PSI | €10,799.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00