WATTS 774-OSY-FXG 2 1/2 Çift Çek Valf Grubu, 2 1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Çek Valf Montajı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | Sayaç Yok |
Mfr. Dizi | 774 |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
Model | Çıkış Boyutu | Giriş Bağlantısı | Giriş Boyutu | Çıkış tipi | Valf Tipi | Giriş Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774-LF12 | 12 " | Flanşlı Bağlantı | 12 " | - | Kapatma Valfi Yok | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 175 PSI | €20,979.67 | TEKLİF TALEBİ
|
774-DNRS 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | Flanşlı Bağlantı | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €4,530.96 | TEKLİF TALEBİ
|
774-DNRS3 | 3" | - | 3" | Flanşlı Bağlantı | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €4,976.35 | TEKLİF TALEBİ
|
774-DNRS4 | 4" | - | 4" | Flanşlı Bağlantı | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €5,210.14 | TEKLİF TALEBİ
|
774-DNRS6 | 6" | - | 6" | Flanşlı Bağlantı | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €8,364.93 | TEKLİF TALEBİ
|
774-DNRS8 | 8" | - | 8" | Flanşlı Bağlantı | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €16,768.61 | TEKLİF TALEBİ
|
774-DNRS10 | 10 " | - | 10 " | Flanşlı Bağlantı | Yükselmeyen Stem Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | 110 Derece F | 12.1 Bar | €22,315.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00