WATTS 774DCDA-RH-OSY-GPM 8 Çift Kontrol Dedektör Tertibatı, Flanşlı Bağlantı, 8 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Paslanmaz çelik |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Baypas Valfi | 3 / 4 " |
uydurma | Yok hayır |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 8" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Maks. Sıcaklık. | 110 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Metre türü | GPM |
Mfr. Dizi | 774DCDA |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çalışma | Sürekli |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 8" |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Mühendislik Plastik |
Süzgeç | Yok hayır |
Tip | malzeme |
Valf Tipi | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana |
PLATFORM | Model | Min. Sıcaklık | Vücut Deseni | Vücut sitili | Çıkış Bağlantısı | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Valf Tipi | Giriş Bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 | 33 Derece F | - | - | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | €25,095.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 10 | 33 Derece F | Düz | Düz | Flanşlı Bağlantı | 10 " | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | €25,847.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
774DCDA-OSY-CFM 12 | 33 Derece F | - | - | Flanşlı Bağlantı | 12 " | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | €31,623.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 4 | 33 Derece F | Düz | Düz | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | €8,063.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
774DCDA-LF-CFM 12 | 33 Derece F | - | - | - | 12 " | - | Kapatma Valfi Yok | Flanşlı Bağlantı | €22,324.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR774DCDA-OSY-GPM 4 | 33 Derece F | Düz | Düz | Flanşlı Bağlantı | 4" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | €8,063.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
SR774DCDA-OSY-CFM 8 | 33 Derece F | Düz | Düz | Flanşlı Bağlantı | 8" | Flanşlı Bağlantı | Dış Gövde ve Yoke Sürgülü Vana | Flanşlı Bağlantı | €18,914.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00