WATTS 777S-04 3 Y Pislik Tutucu, 20 Mesh Elek, Paslanmaz Çelik Delikli Elek, 3 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Bronz |
Vücut Deseni | Y |
Kapak Malzemesi | Bronz |
Conta Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 3" |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 353 Derece F |
Maks. Basınç | 300 psi |
Çıkış Bağlantısı | Dişi Dişli |
Çıkış Boyutu | 1 1 / 2 " |
Fiş Malzemesi | Pirinç |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişi Olmadan Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 3 / 64 " |
Model | Ekran Boyutu | gövde Malzemesi | Kapak Malzemesi | Conta Malzemesi | Giriş Boyutu | Maks. Basınç | Çıkış Boyutu | Tutucu Kapak Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF777M1-06 1 | 1 / 16 " | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1" | - | 1" | Contalı Kapak | €285.29 | |
LF777M1-20 1 1/4 | 20 Mesh | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1 1 / 4 " | - | 1-1 / 4 " | Contalı Kapak | €347.26 | |
LF777M1-100 1 1/4 | 100 GÖZ | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1 1 / 4 " | - | 1-1 / 4 " | Contalı Kapak | €372.73 | |
LF777M1-06 1 1/2 | 1 / 16 " | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2 " | Contalı Kapak | €388.04 | |
LF777M1-100 1 1/2 | 100 GÖZ | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2 " | Contalı Kapak | €388.04 | |
LF777M1-20 1 1/2 | 20 Mesh | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1 1 / 2 " | - | 1-1 / 2 " | Contalı Kapak | €388.04 | |
LF777M1-80 1 | 80 Mesh | Kurşunsuz Dökme Bakır Silikon Alaşım | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | Garlock | 1" | - | 1" | Contalı Kapak | €264.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00