WATTS 77F-DI-250 2 1/2 Yıldız Filtresi, Giriş Boyutu 2-1/2 İnç, 208 Derece C'de Çalışıyor, WOG 500 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Vücut sitili | Y |
Cıvata Malzemesi | Karbon çelik |
Kapak Malzemesi | Eğilebilir Demir |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Flanş Malzemesi | Dökme demir |
Conta Malzemesi | grafit |
Giriş Boyutu | 2-1 / 2 " |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 208 Derece C |
Mfr. Dizi | 77F-DI-250 |
Min. Sıcaklık | -20 Derece F |
Çıkış Boyutu | 2-1 / 2 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Fiş Malzemesi | Dökme demir |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | Mar-64 |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 500 Psi |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00