WATTS 77F-SS 4 Y Strainer, 4 Inch Inlet, 66 Deg. C, 200 Psi Pressure
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Cıvata Malzemesi | Çelik |
Kapak Malzemesi | Eğilebilir Demir |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Flanş Malzemesi | Karbon çelik |
Conta Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Giriş Tipi | Flanşlı Bağlantı |
Kurşun | Mevcut değil |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 150 Derece F |
Maks. Basınç | 200 psi |
Mfr. Dizi | 77F-SS |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Flanşlı Bağlantı |
Fiş Malzemesi | Pirinç |
Basınç Derecesi | 13.8 Derece C'de 66 Bar |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 1 / 16 " |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 200 Psi |
Model | Kapak Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-SS 2 1/2 | Eğilebilir Demir | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €808.33 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-SS3 | Eğilebilir Demir | 3" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €920.39 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-SS6 | Paslanmaz çelik | 6" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €2,182.13 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-SS8 | Paslanmaz çelik | 8" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €4,652.99 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-SS10 | Paslanmaz çelik | 10 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €5,500.38 | TEKLİF TALEBİ
|
77F-SS12 | Eğilebilir Demir | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €19,341.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00