WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Süzgeç, 2 1/2 İnç Giriş, 1/16 İnç Elek, 200 Psi Basınç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y süzücü |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Vücut Deseni | Y |
Vücut sitili | Y |
Cıvata Malzemesi | Çelik |
Kapak Malzemesi | Eğilebilir Demir |
kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Flanş Malzemesi | Karbon çelik |
Conta Malzemesi | EPDM |
Giriş Bağlantısı | Yivli Eklem |
Giriş Boyutu | 2 1 / 2 " |
Giriş Tipi | Yivli Eklem |
Kurşun | Mevcut değil |
Mfr. Dizi | 77F-SS |
Çıkış Bağlantısı | Yivli Eklem |
Çıkış Boyutu | 1 / 2 " |
Çıkış tipi | Yivli Eklem |
Fiş Malzemesi | Pirinç |
Tutucu Kapak Tipi | Kapatma Fişiyle Tıklandı |
Ekran Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Ekran Boyutu | 1 / 16 " |
Süzgeç | Y |
WOG (PSI) | 200 Psi |
Model | Kapak Malzemesi | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Ekran Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
77G-SS 3 | Eğilebilir Demir | 3" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €1,059.68 | TEKLİF TALEBİ
|
77G-SS 6 | Paslanmaz çelik | 6" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €1,440.03 | TEKLİF TALEBİ
|
77G-SS 4 | Eğilebilir Demir | 4" | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €1,147.10 | TEKLİF TALEBİ
|
77G-SS 10 | Paslanmaz çelik | 10 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €12,661.55 | TEKLİF TALEBİ
|
77G-SS 8 | Paslanmaz çelik | 8" | 3 / 4 " | 1 / 8 " | €2,365.57 | TEKLİF TALEBİ
|
77G-SS 12 | Eğilebilir Demir | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | €18,350.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00